ks-20 サドルのおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
25件の「ks-20 サドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキ 固定金具」、「ドレンホース固定」、「フレア配管セット」などの商品も取り扱っております。
片サドル(空調冷媒配管用) 因幡電工ランキング1位
1パック(10個)ほか
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

片サドル 因幡電工ランキング2位
1パック(10個)
439税込483
当日出荷

ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング3位
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
1箱(50本)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

ボードアンカーG4 Y'sGODランキング4位
4つの支点でガッチリ止まる! 取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る! 360度均等にロック! ドライバー1本で施工完了 GL工法使用可能! 使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)12.5長さ(mm)25.7十字穴番号No.2材質ガラス繊維入り・ナイロン66
1袋(25本)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

貫通スリーブ 因幡電工ランキング5位
スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。 目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位)
材質P.E.色調アイボリー
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)52.6粘着力(N/25mm)5.1特性耐寒性、初期粘着性
1巻ほか
76税込84
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用ねじの呼びM4外径(mm)8材質表面処理ユニクローム適合材石膏ボード
1箱(30本)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1箱(50本)
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

割形設計のため作業性に優れています。 FP/FPWと組み合わせて使用できます。 組合わせ用のツメを折り取るとビス穴になります。 柱や天井際での取り付けができるように、ツバ部にカットラインが入っています。
材質PP色調アイボリー
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
1箱(12本)ほか
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9.0材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
1パック(10本)
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
78税込86
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
1,798税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

因幡電工片サドル
冷媒配管用片サドルです。
用途空調冷媒管用サドル。トラスコ品番771-2758
1個
44税込48
当日出荷

1パック(75本)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

取付壁面を選ばない万能タイプ。下地壁も傷つけません。どんな壁面材質もこれ1本でOK。汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質・厚みで3変化(真壁・中厚壁・薄壁)
用途設備、内装ドリル径(Φmm)8
1箱(100本)ほか
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
1個ほか
228税込251
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
1個ほか
299税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5
1巻ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)